Guía de Distribución de Cables Indeco: Todo lo que Necesitas Saber

05.04.2024

La elección del cable eléctrico adecuado es un aspecto importante en cualquier instalación eléctrica, ya sea en una casa, una oficina o un edificio comercial. En este artículo, te presentaremos una guía detallada sobre los cables Indeco, uno de los principales fabricantes de cables en el Perú. También discutiremos cómo y dónde puedes comprar estos cables, a través de un distribuidor de Indeco confiable.

¿Qué es Indeco?

Indeco es una empresa peruana que se especializa en la fabricación de cables eléctricos de alta calidad. Sus productos son reconocidos en el Perú y en otros países de América Latina por su durabilidad, resistencia y rendimiento superior.

Características de los Cables Indeco

Los cables Indeco están diseñados para adaptarse a una variedad de aplicaciones, desde instalaciones residenciales hasta proyectos industriales de gran escala. A continuación, se presentan algunas de las características más notables de estos cables:

1. Calidad Superior: Los cables Indeco están fabricados con cobre de alta pureza, lo que les permite conducir la electricidad de manera eficiente y segura.

2. Resistencia al Calor y al Agua: Algunos cables de Indeco, como los cables THW 90, tienen una capa adicional de aislamiento resistente al calor y al agua, lo que los hace ideales para instalaciones en exteriores y en lugares húmedos.

3. Variedad de Tipos y Tamaños: Indeco ofrece una amplia gama de cables para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de instalaciones. Estos incluyen cables de baja tensión, cables de media tensión, cables desnudos y cables especiales.

Tipos de Cables Indeco y sus Usos

Cable TW 80

El cable TW 80 de Indeco es un cable eléctrico con aislamiento de PVC (cloruro de polivinilo) termoplástico. Este tipo de cable es comúnmente utilizado en instalaciones residenciales y comerciales ligeras, como circuitos de iluminación y tomas de corriente.

Cable THW 90

El cable THW 90 de Indeco también tiene un aislamiento de PVC termoplástico, pero con una capa adicional resistente al calor y al agua. Este tipo de cable es más adecuado para instalaciones en exteriores y en lugares húmedos.

¿Cómo Elegir el Cable Correcto para tu Instalación?

La elección del cable adecuado para tu instalación eléctrica depende de varios factores, incluyendo la carga eléctrica prevista, la longitud del cable y la capacidad de corriente que el cable debe soportar sin sobrecalentarse. En general, los cables de calibre 14 AWG y 12 AWG de Indeco son los más utilizados en instalaciones residenciales.

Para determinar el calibre del conductor adecuado para tu instalación, es recomendable consultar con un electricista o un especialista. También puedes referirte a las tablas de capacidad de corriente proporcionadas por Indeco para obtener una estimación de la capacidad de los diferentes tipos de cables.

¿Dónde Comprar Cables Indeco?

Para asegurarte de que estás comprando cables Indeco originales y de alta calidad, te recomendamos comprar directamente de un distribuidor de Indeco autorizado. Estos distribuidores pueden proporcionarte asesoramiento de un experto y garantizar que estás comprando el producto correcto para tus necesidades.

Sonepar es el líder mundial en la distribución de materiales eléctricos, además somos distribuidores oficiales de Indeco. Puedes encontrar toda la gama de cables indeco en nuestro ecommerce: https://tienda.sonepar.pe/busquedas/indeco/marca