Todo lo que necesitas saber sobre el cable eléctrico: Tipos, usos y consejos de instalación

05.09.2024
IMG_6364


Guía Completa Sobre Cables Eléctricos

¿Qué son los cables eléctricos y cómo funcionan?

Los cables eléctricos son componentes fundamentales en cualquier sistema de distribución de energía. Pero, ¿sabes realmente cómo funcionan estos conductores?


En esencia, un cable eléctrico es un conjunto de hilos conductores, generalmente de cobre o aluminio, encargados de transportar la electricidad de un punto a otro. Estos hilos se encuentran recubiertos por capas aislantes que evitan fugas de corriente y protegen a los conductores de agentes externos.

La estructura básica de un cable eléctrico consta de cuatro elementos clave:

  • Conductor: El alma del cable, formada por hilos de cobre o aluminio que permiten el flujo de electricidad.
  • Aislamiento: Una capa protectora que rodea al conductor, fabricada con materiales termoplásticos o termoestables para aislar la corriente.
  • Capa de relleno: Una capa intermedia que brinda forma circular al cable y separa el aislamiento del conductor.
  • Cubierta exterior: El revestimiento externo que protege al cable de condiciones ambientales adversas y daños mecánicos.

La combinación de estos componentes permite que la electricidad fluya de manera segura y eficiente desde las fuentes de generación hasta los puntos de consumo, ya sean hogares, oficinas o industrias.

Tipos de cables eléctricos según su tensión de operación

Una de las principales clasificaciones de los cables eléctricos se basa en la tensión o voltaje para el que están diseñados. Dependiendo de este factor, podemos encontrar distintas categorías:

Cables de muy baja tensión

Fabricados para soportar tensiones de hasta 50 voltios, estos cables eléctricos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de control y señalización hasta equipos electrónicos de baja potencia.

Cables de baja tensión

También conocidos como cables eléctricos de 0,6/1 kV, están concebidos para operar con tensiones de hasta 1000 voltios. Son ampliamente empleados en instalaciones industriales y residenciales, incluyendo circuitos de iluminación, electrodomésticos y motores eléctricos.

Cables de media tensión

Diseñados para soportar voltajes de hasta 36 kV, estos cables eléctricos se encargan de distribuir la energía desde las subestaciones eléctricas hasta las centrales transformadoras. Son fundamentales en redes de distribución de energía a nivel urbano y suburbano.

Cables de alta tensión

Construidos para trabajar con tensiones de hasta 66 kV, los cables eléctricos de alta tensión transportan la corriente desde las centrales generadoras hasta las subestaciones eléctricas. Su robustez y aislamiento reforzado les permiten manejar altos niveles de voltaje.

Cables de muy alta tensión

Estos cables eléctricos están diseñados para operar con tensiones superiores a 770 kV, lo que los convierte en la opción ideal para el transporte de energía a largas distancias en redes de transmisión de alta potencia.

Es importante seleccionar el cable eléctrico adecuado según la tensión de operación requerida, ya que un voltaje excesivo puede dañar el aislamiento y provocar fallas en el sistema.

Tipos de cables eléctricos según su aplicación

Además de la tensión de operación, los cables eléctricos se clasifican según su uso o aplicación específica. Cada tipo está diseñado con características particulares que lo hacen idóneo para determinadas tareas.

Cables de potencia

Estos cables eléctricos están concebidos para la transmisión de energía en instalaciones industriales, locales de pública concurrencia y derivaciones individuales. Son comúnmente utilizados en conexiones de baja tensión, variadores de frecuencia y condiciones exigentes.

Cables armados

Como su nombre lo indica, estos cables eléctricos cuentan con una armadura de aluminio o acero que los protege de agresiones mecánicas, roedores y riesgos de incendio o explosión. Son ideales para entornos hostiles o áreas clasificadas como peligrosas (ATEX).

Cables de goma

Los cables eléctricos de goma extra flexibles se emplean tanto en instalaciones industriales fijas como en aplicaciones móviles. Su cubierta de goma les permite transmitir altas corrientes, haciéndolos idóneos para tareas de soldadura y otras operaciones de alto consumo.

Cables libres de halógenos

Estos cables eléctricos de alta seguridad (AS) están diseñados para emitir baja cantidad de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Son recomendados para cableado de cuadros eléctricos, locales de pública concurrencia, circuitos de emergencia y redes de distribución pública.

Cables resistentes al incendio

Fabricados para mantener la transmisión de energía eléctrica durante incendios prolongados, estos cables eléctricos garantizan el suministro a equipos de emergencia como señalización, extractores de humos, alarmas y bombas de agua. Son esenciales en circuitos de emergencia en lugares de alta concurrencia.

Cables de control

Diseñados para interconectar partes de máquinas, sistemas de señalización y control, motores o convertidores de frecuencia, estos cables eléctricos son fundamentales en entornos industriales donde se requiere una transmisión óptima de señales y datos.

Cables de instrumentación

Flexibles y apantallados, los cables eléctricos de instrumentación están especialmente indicados para la transmisión de señales entre equipos en instalaciones industriales con altos niveles de interferencias electromagnéticas.

Cables solares

Estos cables eléctricos están diseñados específicamente para la conexión entre paneles fotovoltaicos y desde los paneles al inversor de corriente continua a alterna. Su cubierta resistente a la radiación solar y temperaturas extremas los hace ideales para instalaciones a la intemperie.

Cables especiales

Existe una amplia gama de cables eléctricos para aplicaciones especiales, como conexiones de puentes grúa, montacargas, elevadores, bombas sumergidas, acuarios, sistemas de depuración y piscinas.

Cables de aluminio

Los cables eléctricos de aluminio están diseñados para la transmisión de potencia en instalaciones fijas, tanto en interiores como exteriores o enterrados.

Cables para paneles eléctricos

Estos cables eléctricos flexibles están específicamente concebidos para el cableado de cuadros eléctricos, cajas de interruptores y pequeños aparatos eléctricos. Facilitan instalaciones seguras y sencillas en entornos domésticos y de pública concurrencia.

Como puedes ver, la variedad de cables eléctricos es amplia, y cada uno está optimizado para satisfacer necesidades específicas. Elegir el cable adecuado es crucial para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y duradero de tus sistemas eléctricos.

Conductores eléctricos: El alma de los cables

El corazón de cualquier cable eléctrico es su conductor, responsable de transportar la corriente eléctrica. Estos conductores pueden estar formados por diferentes materiales y configuraciones, cada uno con sus propias características y aplicaciones.

Conductor de alambre desnudo

Como su nombre lo indica, este conductor consiste en un solo alambre sólido sin recubrimiento aislante. Aunque no es flexible, se utiliza comúnmente en conexiones a tierra en conjunto con picas de tierra.

Conductor de alambre aislado

Similar al anterior, pero con una capa de aislamiento plástico que recubre el alambre. Esta capa evita el contacto directo del conductor con otros elementos, personas u objetos metálicos, haciéndolo más seguro y versátil para su uso en viviendas, oficinas y diversas instalaciones.

Conductor de cable flexible

Estos cables eléctricos están compuestos por múltiples hilos finos de cobre recubiertos individualmente con material plástico. Esta configuración les brinda una gran flexibilidad y maleabilidad, facilitando su instalación en espacios confinados o con curvaturas pronunciadas.

Conductor de cordón

En esta variante, varios cables o alambres aislados se unen y se envuelven conjuntamente con una capa adicional de aislamiento. Esta construcción les confiere una mayor robustez y protección, haciéndolos ideales para aplicaciones industriales o ambientes hostiles.

La elección del conductor adecuado dependerá de factores como la corriente que debe soportar, la flexibilidad requerida, el entorno de operación y las normas de seguridad aplicables.

Tipos de aislamiento en cables eléctricos

El aislamiento es un componente crucial en los cables eléctricos, ya que previene el contacto directo de los conductores con otros elementos y evita cortocircuitos o fugas de corriente. Existen diferentes tipos de aislamiento, cada uno con características específicas.

Aislamiento termoplástico

Los materiales termoplásticos son ampliamente utilizados en el aislamiento de cables eléctricos. Algunos de los más comunes son:

  • PVC (Policloruro de Vinilo): Económico y resistente, pero puede emitir gases tóxicos en caso de incendio.
  • PE (Polietileno): Liviano, flexible y resistente a la humedad y a los rayos UV.
  • PCP (Policloropreno o Neopreno): Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a los aceites.

Aislamiento termoestable

Los aislamientos termoestables son más resistentes al calor y al fuego que los termoplásticos. Algunos ejemplos son:

  • XLPE (Polietileno Reticulado): Excelente resistencia al calor, al envejecimiento y a los rayos UV.
  • EPR (Etileno-Propileno): Buena resistencia al ozono, al calor y a los aceites.
  • MICC (Cobre Revestido, Mineral Aislado): Diseñado para soportar temperaturas extremas y condiciones de incendio.

La elección del aislamiento adecuado dependerá de factores como la temperatura de operación, la resistencia química requerida, el riesgo de incendio y las normas de seguridad aplicables.

Medidas y calibres de cables eléctricos

Otro aspecto importante a considerar en los cables eléctricos es su calibre o sección transversal. Esta medida determina la capacidad de conducción de corriente y, por lo tanto, el consumo de energía que puede soportar el cable.

En el sistema métrico decimal, el calibre se expresa en milímetros cuadrados (mm²), mientras que en el sistema AWG (American Wire Gauge), se utiliza una escala numérica inversa, donde a menor número, mayor es el diámetro del cable.

A continuación, te presentamos una tabla con las equivalencias de calibre en milímetros y el consumo de corriente recomendado:

Calibre AWGSección (mm²)Consumo de corrienteEjemplos de uso425 mm²Muy altoAires acondicionados centrales, equipos industriales (requiere instalación especial de 240 voltios).616 mm²AltoAires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica.810 mm²Medio-altoSecadoras de ropa, refrigeradores, aires acondicionados de ventana.106 mm²MedioHornos de microondas, licuadoras, contactos de casas y oficinas, extensiones de uso rudo.124 mm²Medio-bajoCableado de iluminación, contactos de casas, extensiones reforzadas.142.5 mm²BajoExtensiones de bajo consumo, lámparas.161.5 mm²Muy bajoProductos electrónicos como termostatos, timbres o sistemas de seguridad.

Es importante seleccionar el calibre adecuado para evitar sobrecalentamientos, cortocircuitos y posibles incendios. Un cable de calibre insuficiente puede representar un riesgo de seguridad y provocar daños en los equipos conectados.

Capacidad de conducción de corriente en cables de cobre

Además del calibre, la capacidad de conducción de corriente de un cable eléctrico también depende del material del conductor. En el caso de los cables de cobre, que son los más comunes, la siguiente tabla muestra el amperaje máximo recomendado según su sección transversal:

Sección (mm²)Amperaje máximo (A)1.5162.525432641105716772510135125501577019295232120285150332185380240445

Estos valores son solo una guía general, ya que la capacidad real de conducción de corriente también depende de factores como la temperatura ambiente, el tipo de instalación (enterrada, al aire, en conducto, etc.), el número de conductores agrupados y la longitud del cable.

Código de colores en cables eléctricos

Para facilitar la identificación y garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas, los cables eléctricos siguen un código de colores estandarizado. Aunque puede haber ligeras variaciones según el país o la norma aplicable, en general se utiliza el siguiente código:

  • Verde y amarillo (bicolor): Cable de tierra o puesta a tierra.
  • Azul: Cable neutro.
  • Marrón, negro o gris: Cable de fase o línea activa.
  • Blanco: Cable neutro (en algunos países).
  • Cables de colores con rayas: Cables neutros identificados individualmente.
  • Cables de colores sólidos (excepto los mencionados anteriormente): Cables de fase o línea activa.

Es importante respetar este código de colores durante la instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos para evitar confusiones y garantizar la seguridad de las personas y los equipos.

Consideraciones de seguridad en la instalación de cables e léctricos

Además de seleccionar el tipo de cable adecuado y respetar el código de colores, existen otras consideraciones de seguridad cruciales durante la instalación y mantenimiento de cables eléctricos:

  1. Utilizar herramientas aisladas: Es fundamental emplear herramientas especialmente diseñadas para trabajos eléctricos, con mangos y cubiertas aislantes que protejan al operario de descargas eléctricas accidentales.
  2. Desconectar la fuente de alimentación: Antes de realizar cualquier tarea en un sistema eléctrico, es imprescindible cortar el suministro de energía y verificar la ausencia de tensión en los cables.
  3. Respetar las distancias de seguridad: Los cables eléctricos deben mantenerse a una distancia mínima de otros sistemas, como tuberías de gas o agua, para evitar riesgos de incendio o explosión en caso de fallas.
  4. Utilizar protecciones adecuadas: Es esencial instalar dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, como interruptores automáticos, fusibles y puestas a tierra, para salvaguardar la integridad del sistema y prevenir accidentes.
  5. Seguir las normas y reglamentos: Cada país o región cuenta con normas y reglamentos específicos para la instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos. Es fundamental cumplir con estas regulaciones para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones.
  6. Capacitación y certificación: Todos los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal debidamente capacitado y certificado, con los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas de manera segura y eficiente.

Recuerda que la electricidad puede ser peligrosa si no se maneja adecuadamente. Por ello, es crucial seguir estas consideraciones de seguridad y recurrir a profesionales calificados para garantizar la integridad de las personas, los equipos y las instalaciones.

Aplicaciones de los cables eléctricos en el hogar

En el ámbito residencial, los cables eléctricos desempeñan un papel relevante en la distribución de energía y el funcionamiento de diversos dispositivos y sistemas. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen:

  1. Circuitos de iluminación: Los cables eléctricos se utilizan para alimentar las luminarias y lámparas en todas las áreas de la vivienda, desde la sala de estar hasta los pasillos y el exterior.
  2. Electrodomésticos: Los cables eléctricos son esenciales para el correcto funcionamiento de electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, secadoras, hornos y microondas, entre otros.
  3. Sistemas de calefacción y aire acondicionado: Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) requieren cables eléctricos de alta capacidad para operar de manera eficiente y segura.
  4. Tomas de corriente: Las tomas de corriente distribuidas por toda la vivienda permiten la conexión de diversos dispositivos eléctricos, desde lámparas hasta computadoras y cargadores de dispositivos electrónicos.
  5. Sistemas de seguridad: Los sistemas de alarma, cámaras de vigilancia y control de acceso dependen de cables eléctricos para su alimentación y transmisión de datos.
  6. Automatización del hogar: Los sistemas de automatización y control inteligente, como la domótica, utilizan cables eléctricos para la comunicación entre dispositivos y el control centralizado de luces, climatización y seguridad.

Al elegir los cables eléctricos adecuados para cada aplicación en el hogar, es importante considerar factores como el calibre, el aislamiento, la flexibilidad y la resistencia a condiciones ambientales específicas. Además, es fundamental seguir las normas y reglamentos locales para garantizar una instalación segura y eficiente.

Aplicaciones industriales de los cables eléctricos

En el ámbito industrial, los cables eléctricos desempeñan un papel valioso en la distribución de energía, el control de procesos y la automatización de maquinaria. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen:

  1. Alimentación de maquinaria pesada: Las máquinas y equipos industriales, como prensas, tornos y sistemas de producción, requieren cables eléctricos de alta capacidad y resistencia para su correcto funcionamiento.
  2. Control de motores y variadores de frecuencia: Los cables de control se utilizan para la conexión de motores eléctricos, variadores de frecuencia y sistemas de automatización industrial.
  3. Sistemas de instrumentación y medición: Los cables de instrumentación, apantallados y flexibles, son esenciales para la transmisión de señales de control y datos en entornos industriales con altos niveles de interferencias electromagnéticas.
  4. Sistemas de iluminación industrial: Las luminarias industriales, como las lámparas de alta bahía (high bay), requieren cables eléctricos diseñados para soportar altas temperaturas y condiciones adversas.
  5. Sistemas de seguridad y monitoreo: Los cables eléctricos se utilizan en sistemas de seguridad industrial, como cámaras de vigilancia, sistemas de detección de incendios y control de acceso.
  6. Sistemas de distribución de energía: Las redes de distribución de energía en plantas industriales y fábricas dependen de cables eléctricos de media y alta tensión para transportar la electricidad desde las subestaciones hasta los puntos de consumo.

En el entorno industrial, los cables eléctricos deben cumplir con rigurosos estándares de seguridad y resistencia, ya que se exponen a condiciones adversas como altas temperaturas, vibraciones, productos químicos y riesgos de incendio o explosión. Por lo tanto, es fundamental seleccionar los cables adecuados para cada aplicación y seguir las normas y reglamentos aplicables.

Instalación y mantenimiento de cables eléctricos

Una instalación y mantenimiento adecuados de los cables eléctricos son relevantes para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas eléctricos. A continuación, se presentan algunas pautas y recomendaciones clave:

Instalación

  1. Planificación: Antes de comenzar la instalación, es esencial realizar una planificación detallada, considerando la carga eléctrica, la longitud de los cables, las rutas de cableado y los requisitos de seguridad.
  2. Selección de cables: Elegir los cables adecuados según el voltaje, la corriente, la temperatura de operación, el entorno y las normas aplicables.
  3. Tendido de cables: Los cables deben tenderse de manera ordenada y segura, evitando dobleces excesivos, tensiones mecánicas y contacto con superficies abrasivas o cortantes.
  4. Protección y soporte: Utilizar canaletas, bandejas portacables, tubos conduit y otros sistemas de soporte y protección para los cables, según las normas y reglamentos vigentes.
  5. Conexiones y terminaciones: Asegurar conexiones eléctricas seguras y firmes, utilizando técnicas y herramientas adecuadas para cada tipo de cable y conector.
  6. Puesta a tierra: Implementar un sistema de puesta a tierra eficiente para proteger a las personas y los equipos contra descargas eléctricas y sobretensiones.
  7. Pruebas y verificación: Realizar pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento para verificar la correcta instalación y operación de los cables eléctricos.

Mantenimiento

  1. Inspecciones periódicas: Realizar inspecciones visuales y pruebas de los cables eléctricos de manera regular para detectar posibles daños, desgaste o problemas potenciales.
  2. Limpieza y protección: Mantener los cables limpios y libres de obstrucciones, y protegerlos de factores ambientales adversos, como humedad, calor excesivo o productos químicos.
  3. Reparaciones y reemplazos: En caso de detectar daños o deterioro, realizar reparaciones o reemplazos de los cables eléctricos de manera oportuna, siguiendo las normas y procedimientos establecidos.
  4. Actualización de normas y reglamentos: Mantenerse actualizado sobre las normas y reglamentos vigentes en materia de instalaciones eléctricas y realizar las modificaciones o actualizaciones necesarias.
  5. Capacitación y seguridad: Asegurar que todo el personal involucrado en la instalación y mantenimiento de cables eléctricos esté debidamente capacitado y cuente con los equipos de protección personal adecuados.

Seguir estas pautas y recomendaciones contribuirá a prolongar la vida útil de los cables eléctricos, minimizar los riesgos de fallas y garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas eléctricos.

Consideraciones ambientales y sostenibilidad

En la actualidad, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente son aspectos fundamentales a considerar en todas las industrias, incluyendo la fabricación y utilización de cables eléctricos. Algunas de las consideraciones ambientales más relevantes son:

  1. Materiales y procesos de fabricación: Promover el uso de materiales reciclables y procesos de fabricación más limpios y eficientes, con el objetivo de reducir la huella de carbono y el impacto ambiental.
  2. Cables libres de halógenos: Optar por cables eléctricos libres de halógenos, que no emiten gases tóxicos ni corrosivos en caso de incendio, contribuyendo a un ambiente más seguro y saludable.
  3. Eficiencia energética: Seleccionar cables eléctricos con baja resistencia y pérdidas mínimas de energía, lo que puede traducirse en un ahorro significativo de energía y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  4. Reciclaje y gestión de residuos: Implementar programas de reciclaje y gestión adecuada de los residuos de cables eléctricos, evitando su disposición en vertederos y minimizando el impacto ambiental.
  5. Certificaciones y estándares ambientales: Buscar cables eléctricos que cumplan con certificaciones y estándares ambientales reconocidos, como RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas), REACH (Reglamento de Productos Químicos) o LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
  6. Educación y concientización: Promover la educación y concientización sobre la importancia de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en todas las etapas del ciclo de vida de los cables eléctricos, desde su fabricación hasta su uso y disposición final.

Adoptar prácticas sostenibles en la industria de los cables eléctricos no solo contribuye a proteger el medio ambiente, sino que también puede generar beneficios económicos a largo plazo al reducir los costos de energía y mejorar la eficiencia de los procesos. Además, la creciente demanda de productos respetuosos con el medio ambiente puede abrir nuevas oportunidades de mercado para las empresas que se comprometan con la sostenibilidad.

Selección de cables eléctricos: Factores clave

Al seleccionar los cables eléctricos adecuados para un proyecto o instalación específica, es fundamental considerar varios factores clave que influyen en su rendimiento, seguridad y durabilidad. A continuación, se detallan algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta:

  1. Tensión de operación: Elegir cables eléctricos diseñados para soportar la tensión de operación requerida, ya sea baja, media o alta tensión, para evitar riesgos de fallas o daños.
  2. Corriente nominal: Seleccionar cables con una capacidad de conducción de corriente adecuada para la carga eléctrica prevista, considerando factores como el calibre, el material del conductor y las condiciones de instalación.
  3. Entorno de operación: Tener en cuenta las condiciones ambientales en las que se instalarán los cables, como temperaturas extremas, humedad, exposición a rayos UV, productos químicos o riesgos de incendio o explosión.
  4. Aplicación específica: Elegir cables diseñados para aplicaciones específicas, como cables de control, instrumentación, solares, resistentes al fuego o para áreas clasificadas como peligrosas (ATEX).
  5. Requisitos de flexibilidad: Considerar la flexibilidad requerida para los cables, según si se instalarán en ubicaciones fijas, móviles o con curvaturas pronunciadas.
  6. Normas y reglamentos: Asegurarse de que los cables eléctricos cumplan con las normas y reglamentos aplicables en el país o región donde se instalarán, como códigos eléctricos, normas de seguridad y requisitos de certificación.
  7. Costos y presupuesto: Evaluar los costos de adquisición, instalación y mantenimiento de los cables eléctricos, y compararlos con el presupuesto disponible para el proyecto.
  8. Vida útil y mantenimiento: Considerar la vida útil esperada de los cables eléctricos y los requisitos de mantenimiento necesarios para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su duración.
  9. Impacto ambiental: Optar por cables eléctricos fabricados con materiales sostenibles, reciclables y respetuosos con el medio ambiente, cuando sea posible.
  10. Asesoramiento profesional: Consultar con expertos y profesionales calificados en el campo de la ingeniería eléctrica para obtener recomendaciones específicas y asesoramiento sobre la selección adecuada de cables eléctricos.

Al tomar en consideración estos factores clave, es posible seleccionar los cables eléctricos más adecuados para cada proyecto, garantizando un funcionamiento seguro, eficiente y confiable de los sistemas eléctricos.


En resumen, esta guía completa sobre cables eléctricos ha abordado diversos aspectos fundamentales, desde los tipos y aplicaciones hasta las consideraciones de seguridad, instalación y sostenibilidad. Al comprender estos conceptos clave, podrás tomar decisiones informadas y garantizar el éxito de tus proyectos eléctricos, ya sean residenciales, comerciales o industriales.